鋼典
鋼典の 鉈
鋼典の エビ鉈
鋼付箸付鉈
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31273980
品番
C-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
180
全長(mm)
365
トラスコ品番
818-8044
材質
(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫
質量(g)
755
柄長さ(mm)
180