クラレファスニング
クラレファスニングの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
クラレファスニングの 面ファスナー
クラレファスニングの 固定用
ピタロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2セット)
注文コード
31274305
品番
CP-20
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
自動車の内装用品の固定、工具・小物類の整理にタフで強力、ピタッと固定。
色
黒
テープ幅(mm)
25(有効幅:21)
テープ長さ(mm)
100
トラスコ品番
003-9365
質量(g)
15.9
粘着剤
アクリル系
材質(面ファスナー)
ポリエステル100%