無農薬野菜・草花スプレー 900ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31274436 品番422024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無農薬栽培に最適。ニームとヒノキチオールのW(ダブル)効果で植物をコーティングし、更に除菌効果がある園芸用虫忌避剤です。ニームオイルは、インドセンダンの種子から抽出したオイルで、高品質なアザディラクチンを含んでいます。ヒノキより抽出したヒノキチオールが野菜や草花を元気に育てます。100%植物抽出液です。

寸法(mm)100×85×240 質量(kg)1 容量(mL)900 原材料ニームオイル・ヒノキチオール 用途無農薬の園芸用虫忌避剤。 トラスコ品番422-4940

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする