フレッシュエリア女性用検査衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31274497 品番MR-220-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

細菌の繁殖を防ぐ強力な抗菌効果を発揮する「フレッシュエリア」加工付です。
前身はスナップボタン留めなので着脱がし易く破損による異物混入を防止します。

ホワイト サイズ5L 用途食品工場の検査員・研究員・栄養士に 仕様スナップボタン留めで異物混入防止、袖口ゴム仕様 トラスコ品番761-7747 材質ポリエステル65%、綿35% ポプリン フレッシュエリア加工 質量(g)315 胸囲(cm)132 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)110 対象女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31274497 MR-220-5L 29515747 MR220 ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする