曜日別特売
FX45KVF COBRA PRO バックル AUSTRIALPIN 31274549

FX45KVF COBRA PRO バックル AUSTRIALPIN 31274549
FX45KVF COBRA PRO バックル AUSTRIALPIN 31274549

COBRA PRO バックル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)45
内容量1個注文コード31274549品番FX45KVF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。

用途
ハーネスなどの締め付け用
ブラックトラスコ品番766-9445材質本体:7075 アルミニウム適合ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応オス形状自在メス形状固定
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21497963
2023-06-20
用途: 固定用ベルト
サービス業

海外のミリタリー仕様だけあって作りがしっかりとしています。見た目も良いです。

対象商品 : 21497988
2020-07-17
用途: 作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

見た目も最高です。また、次回も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする