FESTOOL
FESTOOLの 運搬機器
FESTOOLの 運搬台車
FESTOOLの 平台車
シスカート SYS-Cart.
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31274935
品番
00522237
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
システナー用台車で移動時に便利です。
耐荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
510×405
床面高さ(mm)
175
質量(kg)
3.487
トラスコ品番
217-8629
材質
プラスチック
荷台寸法(幅)(mm)
405
荷台寸法(奥行)(mm)
510