GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの トルクスレンチ
GEDOREの トルクスレンチT型ハンドル
T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31275590
品番
2647486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
刃先
T10
トラスコ品番
855-6804
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
152
質量(g)
40
軸長(mm)
125