ケレンハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31275626 品番 8665390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。

全長(mm)320 材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ 呼称500g 刃幅(mm)20 頭部長(mm)150 トラスコ品番855-4370 質量(g)640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする