8724230 平タガネ グリップ付き GEDORE 31275644 8724230 平タガネ グリップ付き GEDORE 31275644

平タガネ グリップ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31275644 品番8724230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。

全長(mm)240 刃幅(mm)26 トラスコ品番855-6459 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)290 タイプグリップハンドル付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする