クリエイティブアクリルスタンド ポール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31275800 品番 CAS-A4Y
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。
六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。
4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。
ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。

規格A4ヨコ 仕様組立品、屋内用 トラスコ品番819-0843 セット内容六角レンチ 材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済) 質量(kg)3.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(面板)367X280 全高(mm)956〜1156 梱包数1台 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)367×280×956〜1156 ポスター寸法(mm)W297XH210(A4横)
注意
※商品にポスターは、付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする