フリーアングルパネルスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31275809 品番 FAPAS90-A3
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。
面板の向きは360度回転可能です。
展示角度は30度まで調節可能です。
使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。

規格A3 仕様組立品、屋内用 トラスコ品番819-0838 材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード 寸法(mm)(パネル有効面)279X402 質量(kg)3.7 シルバー 間口W×奥行D(mm)(外寸法)322×445 全高(mm)1099(面板縦向き) 梱包数1台 外寸法(mm)(パネル)322X445 ポスター寸法(mm)297X420(A3)
注意
※商品にポスターは、付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする