TOKISEI
TOKISEIの 看板・POP・掲示用品
TOKISEIの インフォメーションスタンド
TOKISEIの ポスタースタンド
クリエイティブカードサインスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31275879
品番
CCSA4T
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽量で持ち運びに便利です
カードケースに差し込むだけなので、ポスター交換も簡単です
用途
ポスター展示仕様。
付属品
六角レンチ
トラスコ品番
114-3605
材質
パイプ部:ステンレス(Φ10mm)、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明
色
シルバー
規格
A4タテ
全高(mm)
1200
ベース寸法(mm)
Φ300
外寸法・高さ(mm)
1200
外寸法・奥行(mm)
300
パネル
A4
外寸法・間口(mm)
222
パネル外寸(mm)
300×222