クサビセット1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31276080 品番501.0S001A001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル交換時に使用するクサビセットです。

仕様ADLER クサビセット1 トラスコ品番855-7541 セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個 材質スチール、ビーチ材 質量(g)50 アズワン品番65-1954-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする