WRITEBEST
WRITEBESTの 看板・POP・掲示用品
WRITEBESTの カタログスタンド
WRITEBESTの フロア用カタログスタンド
パンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31276274
品番
MR1518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付きで簡単に移動できます。
仕様
キャスター付
トラスコ品番
836-9057
材質
スチール
色
ダークブラウン
高さ(mm)
1350
奥行(mm)
330
間口(mm)
310
段数
1列3段
キャスター
付き
収納サイズ
270×280mm