3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JTX
JTXの クラフトテープ
クラフトテープ SE-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31276484
品番
B763J
参考基準価格(税別)
¥244
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
値下げ
¥
229
バスケットに入れる
スマートバリューのクラフトテープ。
用途
軽・中梱包用
仕様
手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
トラスコ品番
196-6361
タイプ
無溶剤、エコノミー
テープ幅(mm)
50
基材
クラフト
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.135
粘着剤
ゴム系
主な用途
梱包用
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品