※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラフトテープ SE-S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50巻) 注文コード 31276579 品番 B763J-50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,329 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

スマートバリューのクラフトテープ。

用途中梱包用 付属品カッター2枚付 仕様手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー トラスコ品番196-3166 タイプエコノミー、無溶剤 テープ幅(mm)50 基材クラフト テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.135 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする