パナソニック電工
パナソニック電工の 制御機器・PLC・リレー
パナソニック電工の タイマ/タイムスイッチ
パナソニック電工の タイムスイッチ
タイムスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31276709
品番
TB31KP
参考基準価格(税別)
¥7,530
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
形状
ボックス型
外形寸法(mm)
H107.5×W72×D44.5
定格電圧(V)
AC100
接点構成
1a
駆動方式
交流モータ式
回路数
1回路
回路構成
同一回路
ソーラー
無
動作周期
24時間式
停電補償
無