DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
MP型ヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31276868
品番
MP-PME-848B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ型の小型・軽量タイプです。
用途
飛来・落下物用。
仕様
ホック式ワンタッチあごバンド付
トラスコ品番
405-1947
質量(g)
380
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
222×265×152
色(帽体)
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応