DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメット(シールド面付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31276904
品番
SYA-S-SFE-KP-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
野外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様
SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番
371-8841
材質
(帽体)ABS樹脂
質量(g)
485
種類
アメリカン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
224×283×148
色(帽体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応