DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット SYA-X(ライナー付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31276929
品番
SYA-X-XE-KP-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカンタイプのベストセラー商品。
電気絶縁用(試験電圧20000V)
用途
飛来落下用
耐電用
墜落時保護用
材質
ABS樹脂
色
白
質量(g)
410
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
283×226×148
内形寸法(幅W×奥行D)
204×230mm
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
頭囲(cm)
(目安)55.5〜61.0
トラスコ品番
405-2048
種類
アメリカン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐電性には優れていますが、高熱環境での使用には適していません。
※電磁波防御不可