多目的クリーナー At PREMIUN(アット プレミアム)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード31276956 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

様々な場所のおそうじに大活躍する、液状多目的クリーナーです。汚れのストレスをアットいう間にキレイにな っていく「感動」を体験して頂きたく、アットプレミ アム多目的クリーナーをお役立て下さい!
キッチン周りから浴室まで、さまざまな汚れがかんたんきれい!人気急上昇中のマルチ洗剤です。
よく伸びる液状クリーナーです。水で濡らし、ぎゅっと絞ったスポンジに少量つけて使用すると、広い範囲を洗浄できます。
研磨剤を含まない中性洗剤ですので、素材や手肌に優しい洗剤です。

用途多目的クリーナー。家具・調度品・OA機器・電化製品・車・事務機・展示品等の汚れに。カビ及び悪臭除去・発生防止。硝子・鏡・レンズ磨き、曇り止め。絨毯・畳の染み抜き・汚れとり。車のヘッドライトの黄ばみ・くすみの除去。 仕様液状 成分水、界面活性剤(ポリオキシエチレン(5)ラウリルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル)、その他 使用方法スポンジ(やわらかい面)や布でそのまま、又はミスを含ませ固く絞った布に本品をまんべんなくつけ、汚れた部分をみがき、水で湿ったタオル又は乾布でふき取ってください。 液性中性 使用量約8mL/m2 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※汚れを大変よく落としますので、あらかじめ目立たない部分で色むらが生じないことをお確かめのうえご使用ください。
※桐材、漆塗り、シルク、紙類などには使用しないでください。
※から拭き、水拭きで色落ちのするものには使用しないでください。
※万が一目に入ったり、ついたりした場合は、こすらず清水でよく洗い流してください。
※使用後は、手をよく水で洗い流してください。
※荒れ性の方は炊事用手袋をご使用ください。
※幼児の手の届くところにおかないでください。
※容器のキャップはご使用ごとに確実に閉じ、高温及び凍結での保存はお避けください。
※本品はカーワックスではありませんのでご注意ください。
※保管中、中身がプリン状になる場合がありますが、品質には問題ありませんので、よく振ってからご使用ください。
ご使用になれないもの:毛先のない布張りシート(メッシュ・ジャージ素材等)。外車の布張りのシート。撥水加工のシート・ウール・スエード・アルカンターラ・コノリーレザー。パール・メタリックその他の色。黒色のレザー・ダッシュボード。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする