KF
KFの はかり
KFの 上皿はかり
KFの アナログ上皿はかり
上皿自動秤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31276974
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
頑強設計で丈夫です。 見えやすい目盛で30kgまで量れます。
寸法(mm)
約300×300×340
質量(kg)
約6.5
種類
上皿はかり
ひょう量(kg)
30
表示形式
アナログ
計量皿形状
角
注意
※落下など強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。