画像準備中

レバーハンドルLYシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 バックセット(mm)51 仕様R4UL 注文コード31277534 品番LY-AU40A
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はバックセット・仕様・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

軽量ドアや木製建具に最適です。
操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。
コンパクトな本体。

錠前空錠、受座:25L ハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル バックセット(mm)51 形状レバー座:R4U座 適合扉厚(mm)33〜43 勝手L 用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など 仕様R4UL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57769873
2024-08-30
用途:
レバーハンドル交換
茂呂田商会 様 (卸売・小売業)

GOALのレバーハンドルホームセンターで探しましたが無くてネット検索しましたらここにたどり着きました。片方のドアハンドルが折れて30年以上前のものでしたので、規格が合うか分からないので一応一式セットの買うことにしました。古くても同じメーカーなのでピッタリ合いましたのでドアハンドルのみの交換でその他の部品は予備でとっておきます。とても助かりました。

対象商品:
57769889
2023-01-08
用途:
屋内間仕切りドアハンドル交換
有限会社 矢田屋 様

30年前のハイム・シェモア純正と同等品ですが、ハイムに在庫がなく、こちらで見つけました。ドア色に合うゴールドで、元々のオリジナルより良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
57769873
2021-04-22
用途:
ドアノブ交換
篠田設備 様 (建設業・工事業)

特に問題なく取り付けできました
2箇所だけ8mmの穴を開けないといけませんでしたけど問題ないです

1人が参考にしています
対象商品:
57769873
2021-01-20
用途:
破損したハンドル錠の交換に使用

ややハンドルが折れやすいが全体的に作りが良く単純な構造で作業がしやすい。これからも在庫を確保してもらえるとありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする