FP-01 ARMY-TYPE フットウェアパウダー TIGER 31277577 FP-01 ARMY-TYPE フットウェアパウダー TIGER 31277577 FP-01 ARMY-TYPE フットウェアパウダー TIGER 31277577 FP-01 ARMY-TYPE フットウェアパウダー TIGER 31277577

ARMY-TYPE フットウェアパウダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(90g) 香りレモングラス&ミント 注文コード31277577 品番FP-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は香り3種類から選べます 他の種類を見る

靴の内側にふりかけるだけで靴のニオイの元となる雑菌を除去し足元のお悩みを解決します。
即効性は抜群で汗とニオイの成分は60分後に約90%減少、靴とニオイの原因菌は24時間後にはほぼ消滅
米粉や天然エッセンシャルオイルを使用している為革靴、長靴、ブーツ等靴の素材に関わらず安心してご使用頂けます。
効果は日本の第三者機関で実証済みです。

用途靴用消臭パウダー 成分米粉・シリカ・酸化亜鉛・ミョウバン・炭酸ジカプリリル・天然エッセンシャルオイル 寸法(mm)45×145 内容量(g)90 香りレモングラス&ミント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする