ウィンジョブ CP303

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード31277585 品番1271A004.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

安全性と快適性を追求した、働く人たちの足元を支えるワーキングシューズの役割は重要です。
アシックスの技術と経験を活かして、さまざまな現場の課題にお応えします。
耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
衝撃緩衝性に優れたαGEL(R)をかかと部に搭載。足への衝撃をやわらげて、負担を軽減。
縫い目を極力減らした人工皮革アッパーを採用。
水が浸入しにくい仕様です。(防水仕様ではありません。)
作業用靴には、安全性と軽量性が求められます。
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用することにより、足とシューズのズレを抑えます。
「転倒」の原因のひとつである「つまずき」に対しシューズのつま先をあげることで引っかかりにくくしています。
足とシューズのフィット性を高めるために履き口部分にストレッチ素材を配して一体感を高めます。
足への負担を軽減するために、足のアーチを支えてかかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用。
取り外して洗濯も可能なので、清潔感を保ちます。
かかと側面にはアクセントとして、アシックスストライプデザインが施されています。

サイズ(cm)24 ブラック/ダークグレー 足幅3E相当 材質(アッパー)人工皮革 仕様インナーソール:取り換え式 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ゴム底 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31277637
2019-08-29
用途:
調理等
飲食業

コックシューズばかりはいていましたが、履き心地は抜群にいいです。着脱がしにくいのが難点ですが、今までにない感覚です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする