投げ込み什器ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31277787 品番GS8-0120M
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工具は一切必要なし! 簡単に組み立てることができるワンタッチ組立式の投げ込み什器。
帯状の腰巻は取り外し可能です。POPを差し込むこともできるのでカスタマイズして使用していただけます。
お得感を出せるのでセール品・売り切り品にも使えます。

セット内容本体(保護チューブ付き)×1・天板×1・組立説明書×1 材質紙・PET樹脂 耐荷重(kg)(棚面全面に均等に加重した場合)10 木目 組立方法一体になっている本体を広げて、天板を押し込み入れたら完成です。 高さH×直径(mm×Φmm)900×350 地上高さ(mm)(陳列台)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする