アルファ
アルファの 陳列・ディスプレイ用品
アルファの 汎用ディスプレイ
アルファの トレイ/ディスプレイスタンド・台
アイバナースタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31277875
品番
KB8-0149
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
屋内仕様
セット内容
袋入、2000mm対応調整バー1本、取扱説明書付
材質
PP・FRP・アルミ・スチール
質量(g)
650
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1536(2036)×635×400
注意
※商品にバナーは含まれません