曜日別特売
#1741-3P マモリストニット手甲 FUKUTOKU(福徳産業) 31277944

マモリストニット手甲

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3双)注文コード31277944品番#1741-3P
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

形に合わせた立体構造ですので手首にぴったりフィットしてずれにくいです。

用途一般作業サイズフリートラスコ品番122-2533厚さ(mm)3質量(g)110長さ(cm)15全長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31277944
2022-01-10
用途: マシンオペレーター
製造業

結構安いし手首が汚れないしメンテナンスの時袖が引っかかなくて良い

対象商品 : 31277944
2020-10-22
用途: 塗装作業
建設業・工事業

前使ってた手甲は分厚くて乾きにかかったけど
これは薄くて乾きやすいから冬場も使いやすい!
あとほつれなかったら完璧!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする