パネルスタンド(傾斜タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質スチール 注文コード31278085 品番KY8-0058BL
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

パネルが見やすい角度に傾斜。シンプルで使い易い

付属品組立用工具 材質スチール ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)(対応パネル)450〜900×400〜1160(段付け替えにて) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)990〜1280×410×500 適合パネル厚さ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする