アルファ
アルファの 看板・POP・掲示用品
アルファの インフォメーションスタンド
アルファの パネルスタンド
パネルスタンド(傾斜タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
スチールクロームメッキ
注文コード
31278094
品番
KY8-0058SI
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パネルが見やすい角度に傾斜。シンプルで使い易い
付属品
組立用工具付
材質
スチールクロームメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(対応パネル)450〜900×400〜1160(段付け替えにて)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
990〜1280×410×500
適合パネル厚さ(mm)
30