LA-HT P3 M6X1 1.5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 31278328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイカスト用ハンドタップ LA-HT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M6×1食付1.5P注文コード31278328品番LA-HT P3 M6X1 1.5P
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数3形状下穴:通り|止り質量(g)12仕様●ひっかかり率:84材質HSS規格JIS呼び寸法M6×1等級P3下穴径(Φmm)5.09山数1ねじ長さ(mm)15呼び6全長L(mm)62タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6食付1.5Pシャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)26内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(0.98MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする