吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の その他道路用品
カーゲート(遮断機)サイン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31278635
品番
AGP-EN-Y(入口)
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
有料駐車場等の出入口に設置されている可動式カーゲートポール(遮断機)に袋状の部分を通し樹脂バンドで固定する。全面反射タイプなので夜間でもヘッドライトに反射し良く見え、明示し誤進入を防止する。
寸法(mm)
(表示部)200×900
用途
カーゲートポール(遮断機)用出入口明示サイン
種別
両面表示
材質
反射ターポリン
色
黄色
取付
高耐候性樹脂バンド×3本
文字
黒カルシート
注意
※反射板(赤色・黄色等)は含まず。(別売り) ポール径42〜80Φに対応。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません