AD-R-1 カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA) 31278669 AD-R-1 カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA) 31278669 AD-R-1 カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA) 31278669 AD-R-1 カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA) 31278669

カーゲート(遮断機)用反射板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31278669 品番 AD-R-1
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ

(反射板)赤 用途カーゲートポール(遮断機)用反射板 付属品樹脂バンド×2本 厚さ(mm)30 径(Φmm)(表面)114.5 材質(カバー)ABS樹脂 材質(反射板)ポリカーボネイト
注意
※取付可能ポールサイズ40Φ〜80Φ 樹脂バンド2本で取付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする