パネルスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31278670 品番KY8-0056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付(ストッパー付)/組立用工具付
A1、B1縦対応で両面掲示も可能

材質スチールクロームメッキ タイプ直立タイプ【TPS-US】 寸法(幅W×高さH)(mm)(パネル)500〜800×588〜1100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1035〜1700×435×425 適合パネル厚さ(mm)30まで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31278670 KY8-0056 45808325 32470XXX パネルスタンド TPS-US 直立 友屋 パネルスタンド TPS-US 直立 友屋 1台 14,980
欠品中
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする