吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
カーゲート(遮断機)用反射板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31278739
品番
AD-WY-2
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ
色
(反射板)白/黄
用途
カーゲートポール(遮断機)用反射板
付属品
樹脂バンド×2本
厚さ(mm)
30×2
径(Φmm)
(表面)114.5
材質(カバー)
ABS樹脂
材質(反射板)
ポリカーボネイト
注意
※取付可能ポールサイズ40〜80Φ 樹脂バンド2本で取付
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません