カーゲート(遮断機)用反射板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 31278766 品番 AD-BR-2-4
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ

(反射板)青/赤 用途カーゲートポール(遮断機)用反射板 付属品樹脂バンド×2本 厚さ(mm)30×2 径(Φmm)(表面)114.5 材質(カバー)ABS樹脂 材質(反射板)ポリカーボネイト
注意
※取付可能ポールサイズ40〜80Φ 樹脂バンド2本で取付

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする