オールステンホームショベル

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31278854 品番 SSS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

サビに強いステンレス製です。
サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。
焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。
扱いやすい小型タイプです。

形状ホーム角型 材質本体:ステン/SUS420J1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×760×115 用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先焼入 硬度HR40〜47 板厚(mm)(ヘッド部)1.48
注意
※食品用にはお使い頂けません。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。刃にカケ、ヒビ、柄及び部品に損傷がないか点検し、安全を確かめてご使用下さい。
※テコとしての使用はしないで下さい。
※刃先は鋭利ですので、取り扱いには十分注意して下さい。使用中、柄に異常を感じたら使用しないで下さい。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31278845
2021-02-22
用途:
セメント
その他業種

とても使いやすく、安くて、丈夫です!又購入したいと思います

対象商品:
31278845
2020-09-11
用途:
農作業

手頃の値段でいいものを購入することができました。やはりステンレスはよいと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
31278845
2020-01-30
用途:
庭仕事など

普通のスコップよりも小さいですが、実用性には問題ありません。
全体がステンレス製なので丈夫です。

対象商品:
31278854
2019-09-28
用途:
家庭菜園
山口理容店 様

ちょっと小振りで丁度良い。買い替える前のは柄が木製で,古くなって抜けてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする