オールステンショベル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31278879 品番 SSS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

サビに強いステンレス製です。
サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。
焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。

形状角型 材質本体:ステン/SUS420J1 用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先焼入 硬度HR40〜47 板厚(mm)(ヘッド部)1.48
注意
※食品用にはお使い頂けません。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。刃にカケ、ヒビ、柄及び部品に損傷がないか点検し、安全を確かめてご使用下さい。
※テコとしての使用はしないで下さい。
※刃先は鋭利ですので、取り扱いには十分注意して下さい。使用中、柄に異常を感じたら使用しないで下さい。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31278863
2020-08-03
用途:
土いじり

思ったよりも大きかった。もう少し小さいものも売られているようなのでそちらも購入しようと思う。物は良いもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする