GF剪定鋏 植木

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31278906 品番SGFP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。
グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。
ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。

用途剪定・整枝作業用。 材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C 刃形フッ素コート刃 ハンドルグラスファイバー 使用目的剪定、整枝作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31278906
2022-09-07
用途:
植木の剪定
ヒカル設計事務所 様 (その他業種)

植木の汁が付きにくくて、使いやすいです。刃先の白い所に錆見たいのが残るのがきになります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする