千吉
千吉の 除草具
千吉の 雑草抜き
パワーグリップ付草取り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31279003
品番
SGT-16PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。
握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。
「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途
除草作業用。
仕様
パワーグリップ付
材質
刃部:S45C グリップ:PP+TPR
材質(刃)
S45C