間仕切りクランプホワイト(2個組)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31279020 品番RY8-0250
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

工事不要で簡単設置!テーブルに取り付けてパネルをホールドするだけで、飛沫防止対策の仕切りが完成。
ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダーの向きを90°変えることができます。(プラスドライバーが必要です)
ボードホルダー内側に透明クッションが付いており、アクリル板など挟むものを傷つけません。
クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いており、机やカウンター天板を傷つけません。

材質ホルダー部:アルミニウム クランプ:スチール塗装仕上げ 厚さ(mm)(クランプ取付)10〜40以内 寸法(mm)118×50×51 質量(g)300 適合パネル厚さ(mm)3〜8
注意
※卓上パーテーションとして使用する場合、目安としてアクリル板(3mmt)を600mmまでの高さにしていただくことをお勧めします。
※振動などでボルトが緩むことがあります。定期的な安全点検を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする