千吉
千吉の 鋏
千吉の 替えバネ
木柄L型芝生鋏 バネ付
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31279186
品番
SGSL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
作業性抜群のL型形状で雑草・芝刈りに最適です。
L型形状で作業性抜群です。
バネ付で開閉スムーズ。
用途
刈込鋏。
材質
刃部:65MN 柄部:ブナ
形状
L型
硬度
HRC55±2
使用目的
刈込鋏