かがみ鍬 レーキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31279299 品番750mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。
低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。
従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。
軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。

全長(mm)約800 用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。 仕様全鋼 材質ヘッド:S50C 柄:アルミ 形状(柄)楕円形 質量(g)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする