がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの 釣り針
桜幻 カスタムチューン フックセット 唇掛け3本 BL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
サイズ
鈎:トップM/ミドルS/ボトムSS
注文コード
31280097
品番
フックサイズS
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
桜幻(OHGEN)カスタムチューンフックセットをさらに3フックス化!
サイズ
鈎:トップM/ミドルS/ボトムSS
品番
OGN-035
フック
S
対象
釣種:タイラバ
入数
2組
号数
シーハンター:8
使用鈎
バーブレス タイプF