ZL112-K15LD-GN 多段エジェクタ (ZL112-K15〜) SMC 31280426

多段エジェクタ (ZL112-K15〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L)L型プラグコネクタリード線長さ0.3m 仕様【真空圧力検出部】(GN)真空ポートアダプタ 注文コード31280426 品番ZL112-K15LD-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,950
この商品はリード線取出方法・仕様など263種類から選べます 他の種類を見る

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

仕様【真空圧力検出部】(GN)真空ポートアダプタ リード線取出方法(L)L型プラグコネクタリード線長さ0.3m 定格電圧(V)(5)DC24 エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2 マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形 エジェクタ排気形式(-)サイレンサ内蔵 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁・破壊弁付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする