音速PEジョインター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 サイズL 注文コード31280526 品番L
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続できます。
また、短い時合いの際にラインが切れても。
すぐに結束できるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。
初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!! 0.1号〜2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。
この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。
挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!複雑なノットに匹敵する結束強度最大90%以上を実現!!

適合PE(号):0.6〜2、リーダー:8号まで サイズL 品番19-307 質量(g)0.06 対象釣種:タコ、青物など 入数(個)4 使用例1:PEラインを軸間(のできるだけ奥より)に挟みます。 2:2本のPEを引っ張りながら10回程度巻きつけます。(巻きつけを重ねると、より強度アップ!) 3:引っ張りながら管に通せば完成!
注意
※画像は代表画像です
※竿のトップガイドより巻き込むと、ガイドが破損する恐れがありますので、長いリーダーを必要とする場合は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする