曜日別特売
1m×20m 高密度防草シート 極 セフティー3 31280586

1m×20m 高密度防草シート 極 セフティー3 31280586
1m×20m 高密度防草シート 極 セフティー3 31280586

高密度防草シート 極

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(m)1
高さ(m)20
内容量1巻注文コード31280586品番1m×20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

薬に頼らず雑草を防止します。
目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。
高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。
植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。
葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。
通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。

用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。幅(m)1材質ポリプロピレン高さ(m)20仕様5%UV入使用目的雑草対策耐候性約7年
注意
火気の近くで使用しないでください。
人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。
駐車場でご使用の場合は必ずシートの上に砂利等を敷設してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31280559
2019-05-15
用途: 庭の防草用
その他業種

初めての取引でしたが迅速な対応に満足しています。高密度でこれで暫くは雑草に悩まされることがなくなればありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする