音速パワースナップ 徳用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 サイズS 注文コード31280587 品番S
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

簡単!クイック装着! スナップの先部分(大きな穴の方)を持ち、図の突起部分からアイを刺し込んでいき、先端まで移動させればセット完了です。
取り外す際は逆の手順を行ってください。
通常のクロスフック型と異なり、開閉作業が必要ないため、着脱の繰り返しによる劣化が無く、強度保持率は、ほぼ100%!「ツインロックスナップ形状」を採用しており、クイックな脱着が可能です。
なおかつ脱着の際にワイヤーの開閉をしないため強度保持率が、ほぼ100%になります。
ワインド用ジグヘッドなどの太軸アイにも完全対応しており、激しい動きでもルアーがすっぽ抜けしにくい設計となっているため幅広いタイプのルアーに使用可能です。
徳用パックも合わせて販売です。

サイズS 品番67-851 対象釣種:中型ルアー全般、エギや30gまでの小型メタルジグなどに対応。 入数(個)25
注意
※画像は代表画像です
※アイの位置・形状によって、装着しにくい場合があります。
※ルアー等が先端部分に正しく接続されていることを確認してください。その他の部分に引っかかった状態で使用すると、本来の強度が発揮できず、開いてしまったり破損したりする恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする