防草大将

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31280604 品番 1m×10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

薬に頼らず雑草を防止します。
高密度三層織物構造で雑草をシャットアウトします。
99.9%の光をカットし、雑草の生育を抑制します。
破れにくく、しなやかで地面の凹凸にも馴染み、施工が楽です。
優れた透水性で水はけ抜群、土がやせにくいです。

幅(m)1 材質ポリエステル 用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。 使用目的雑草対策 耐候性約10年 高さ(m)10
注意
火気の近くで使用しないでください。
人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。
駐車場でご使用の場合は必ずシートの上に砂利等を敷設してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする