六角シート押さえ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード31280647 品番2.8×18cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

六角部がシートなどをしっかり押さえます。
目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。
地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。

用途防草シートやビニールマルチ等の固定。 材質スチール 径(Φmm)2.8 寸法(cm)18
注意
先端部が鋭い形状になっていますので、取扱いにご注意ください。
火気の近くで使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。
ピンを差し込む際、ハンマー等の硬い道具で叩くと破損する場合があります。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31280647
2022-06-11
用途:
野菜苗のシート押さえ
その他業種

今まで使用していたものの色違いを購入しました。使いやすく色で区別でき良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする